https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
MAUREY
MAUREY
1215L2
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 1215L2
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 121-1/2" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1215L2
BDI部件号
634677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1215L2/p/634677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965131298
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1215L2
重量/磅
1
详细描述
L; Poly-V; 3/16 Inch Pitch; 121-1/2" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带节距长度
121.5 英寸 | 3,086.1 毫米

