CONTINENTAL
CONTINENTAL
1295L11 ; PL3289-11
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1295L11 ; PL3289-11
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/16" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1295L11 ; PL3289-11
BDI部件号
403080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1295L11-;-PL3289-11/p/403080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256081163
重量 / Kilogram
1.549
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1295L11 PL3289-11
制造商内部编号
20057893
重量/磅
3.412
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/16" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
带节距长度
129.5 英寸 | 3289.3 毫米