1295L13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
20369708 Poly-V带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

1295L13

描述

MEGADYNE GROUP 1295L13

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 2-7/16" Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1295L13

BDI部件号
20369708

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041203047
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
13 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1295L13
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 2-7/16" Belt Width; 13 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.438 英寸 | 61.925 毫米
带节距长度
129.5 英寸 | 3289.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新