1310M ; PM3327 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-1BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd5Wmk4NU5qYzJNREV3TXpJek9UazRMbXB3Wnd8NGE2OWQxNDI0ZGY1ODNmMjg1MjJkM2IxYmUwNWJlMWU0NGJkMmMzMGRjNDg4ZjE0YzMzZmU1M2E4NGVlNTkwMg
15010636 Poly-V带 

GATES GATES

1310M ; PM3327

描述

GATES 1310M ; PM3327

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 131" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

1310M ; PM3327

BDI部件号
15010636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 16
BDI- 匈牙利 16
BDI- 罗马尼亚 16

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.413
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.413
详细描述
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 131" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
131 英寸 | 3327.4 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新