GATES
GATES
1470M26 ; PM3734-26
GATES GATES
描述
GATES 1470M26 ; PM3734-26
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 147" Pitch Length; 9-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1470M26 ; PM3734-26
BDI部件号
1094328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1470M26-;-PM3734-26/p/1094328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053756487
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
26 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1470M26
制造商内部编号
9174-14726
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 147" Pitch Length; 9-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
147 英寸 | 3,733.8 毫米
带宽
9.75 英寸 | 247.65 毫米