https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
OPTIBELT
OPTIBELT
1760L9 ; PL4470-9
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1760L9 ; PL4470-9
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 4470MM Belt Pitch Length; 42.3MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1760L9 ; PL4470-9
BDI部件号
1078279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1760L9-;-PL4470-9/p/1078279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486215496
重量 / Kilogram
1.649
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PL
传动带类别
Poly-V
带节距
4.7 MM
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
PL4470-9
重量/磅
1.649
详细描述
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 4470MM Belt Pitch Length; 42.3MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.665 英寸 | 42.3 毫米
带节距长度
175.984 英寸 | 4470 毫米