1820L7 ; PL4622-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
1078284 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

1820L7 ; PL4622-7

描述

OPTIBELT 1820L7 ; PL4622-7

Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 182" Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

1820L7 ; PL4622-7

BDI部件号
1078284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486129786
重量 / Kilogram
1.247
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1820L7
重量/磅
2.92
详细描述
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Pitch; 182" Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
182 英寸 | 4,622.8 毫米
带宽
1.312 英寸 | 33.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新