https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
GATES
GATES
190J5 ; PJ483-5
GATES GATES
描述
GATES 190J5 ; PJ483-5
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 19" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
190J5 ; PJ483-5
BDI部件号
1098281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/190J5-;-PJ483-5/p/1098281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053511345
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
190J5
制造商内部编号
9171-01905
重量/磅
0.24
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 19" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
带节距长度
19 英寸 | 482.6 毫米