https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobFpTOHhNREE0TmpBeU9EYzNNVE0xT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYMHBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGViOWE2ZDAyOTA0YjVhZGIxOGZhMzYxMDAzYzg3NDBkNWI2MTVlN2ZhNGIzY2JkODNjOWRhM2U3NDE3NDBjMGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobFpTOHhNREE0TmpBeU9EYzNNVE0xT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYMHBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGViOWE2ZDAyOTA0YjVhZGIxOGZhMzYxMDAzYzg3NDBkNWI2MTVlN2ZhNGIzY2JkODNjOWRhM2U3NDE3NDBjMGM
TIMKEN
TIMKEN
195J7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 195J7
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 19.5" Belt Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
195J7
BDI部件号
229815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/195J7/p/229815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201970115
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02316
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 19.5" Belt Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
19.5 英寸 | 495.3 毫米
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米