200J3 ; PJ508-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnME1DOHhNRFF3T0RrMk5EQTJNekkyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTh6UWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWQ1NzE2YmE1NzAwYTQ2YzY3Y2UyMmE2YjJjZGVkYjU5N2Y5YzZiYTRmM2QzNGMyODgwZjMwYWI3NWQ1YjQwMA
1099358 Poly-V带 

GATES GATES

200J3 ; PJ508-3

描述

GATES 200J3 ; PJ508-3

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 20" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

200J3 ; PJ508-3

BDI部件号
1099358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053511406
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
200J3
制造商内部编号
9171-02003
重量/磅
0.13
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 20" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米
带节距长度
20 英寸 | 508 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新