

GATES
GATES
200J7 ; PJ508-7
GATES GATES
描述
GATES 200J7 ; PJ508-7
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 20" Belt Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
200J7 ; PJ508-7
BDI部件号
1099363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/200J7-;-PJ508-7/p/1099363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053440935
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
200J7 PJ508-7
制造商内部编号
9171-02007
重量/磅
0.3
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 20" Belt Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
20 英寸 | 508 毫米
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米