OPTIBELT
OPTIBELT
2120L10 ; PL5385-10
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2120L10 ; PL5385-10
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 5385MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2120L10 ; PL5385-10
BDI部件号
1407099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/2120L10-;-PL5385-10/p/1407099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486218022
重量 / Kilogram
2.208
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PL
传动带类别
Poly-V
带节距
4.7 MM
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
2.208
详细描述
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 5385MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
212.008 英寸 | 5385 毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米