220J18 ; PJ559-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
17024243 Poly-V带 

GATES GATES

220J18 ; PJ559-18

描述

GATES 220J18 ; PJ559-18

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 22"-559MM Belt Pitch Length; 1.692"-42.12MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

220J18 ; PJ559-18

BDI部件号
17024243

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053519365
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J | PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch | 2.34 MM
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 22"-559MM Belt Pitch Length; 1.692"-42.12MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.692 英寸 | 42.12 毫米
带节距长度
22 英寸 | 559 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新