230J2 ; PJ584-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1Tmk4eE1EUXdPRGsyTXpZM01EQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFeFpWbDlOU1VOU1QxOHlRazVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OTI4OWYxMWE2ZjkxZGZhMGVkY2NmNGU1ODNiMzgzODMwNjIwYWQzNGVkMzhhNzEwODVkZDJmYTI0Y2ZhYTU1
1100492 Poly-V带 

GATES GATES

230J2 ; PJ584-2

描述

GATES 230J2 ; PJ584-2

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 23" Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

230J2 ; PJ584-2

BDI部件号
1100492

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053516494
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
230J2
制造商内部编号
9171-02302
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 23" Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米
带节距长度
23 英寸 | 584.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新