238PH5MA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
534193 Poly-V带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

238PH5MA

描述

MEGADYNE GROUP 238PH5MA

PH; Poly-V; 1.6MM Pitch; 238MM Belt Pitch Length; 8MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

238PH5MA

BDI部件号
534193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041207984
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PH
传动带类别
Poly-V
带节距
1.6 MM
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
238PH5MA
详细描述
PH; Poly-V; 1.6MM Pitch; 238MM Belt Pitch Length; 8MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.315 英寸 | 8 毫米
带节距长度
9.37 英寸 | 238 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新