OPTIBELT
OPTIBELT
2400L3 ; PL6096-3
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2400L3 ; PL6096-3
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 240" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2400L3 ; PL6096-3
BDI部件号
1078304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/2400L3-;-PL6096-3/p/1078304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486112702
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2400L3
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 240" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
240 英寸 | 6096 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米