2410M12 ; PM6121-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
1408308 Poly-V带 

GATES GATES

2410M12 ; PM6121-12

描述

GATES 2410M12 ; PM6121-12

M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

2410M12 ; PM6121-12

BDI部件号
1408308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053465808
重量 / Kilogram
10.98
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2410M12
制造商内部编号
9174-24112
重量/磅
24.2
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
241 英寸 | 6,121.4 毫米
带宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新