2410M5 ; PM6121-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
1100744 Poly-V带 

GATES GATES

2410M5 ; PM6121-5

描述

GATES 2410M5 ; PM6121-5

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 241" Belt Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2410M5 ; PM6121-5

BDI部件号
1100744

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053606638
重量 / Kilogram
3.67
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2410M5 PM6121-5
制造商内部编号
9174-24105
重量/磅
8.1
详细描述
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 241" Belt Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
241 英寸 | 6121.4 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新