GATES
GATES
2560M20 ; PM6502-20
GATES GATES
描述
GATES 2560M20 ; PM6502-20
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 256" Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2560M20 ; PM6502-20
BDI部件号
1101474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/2560M20-;-PM6502-20/p/1101474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053622041
重量 / Kilogram
18.82
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
20 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2560M20
制造商内部编号
9174-25620
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 256" Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
256 英寸 | 6,502.4 毫米
带宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米