

GATES
GATES
285J124 ; PJ723-124
GATES GATES
描述
GATES 285J124 ; PJ723-124
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 28-1/2" Belt Pitch Length; 11-5/8" Belt Width; 124 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
285J124 ; PJ723-124
BDI部件号
15010454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/285J124-;-PJ723-124/p/15010454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
124 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.007
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 28-1/2" Belt Pitch Length; 11-5/8" Belt Width; 124 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
28.5 英寸 | 723.9 毫米
带宽
11.625 英寸 | 295.275 毫米