https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnM09TOHhNRE14TnpFMU16SXdOak13TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NjI4YzRjN2E3NjE1MWY3OTBjY2YwOWI5N2E4MmE3NWIwYTI5ZTc2NzExZGRjYzc0MTA5MDI2YzE1NzVjZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnM09TOHhNRE14TnpFMU16SXdOak13TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NjI4YzRjN2E3NjE1MWY3OTBjY2YwOWI5N2E4MmE3NWIwYTI5ZTc2NzExZGRjYzc0MTA5MDI2YzE1NzVjZDA
GATES
GATES
2PJ905
GATES GATES
描述
GATES 2PJ905
Belt, Poly-V; PJ; 2.34 MM Pitch; 905MM Belt Pitch Length; 4.68MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2PJ905
BDI部件号
20908218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/2PJ905/p/20908218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075258780
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PJ; 2.34 MM Pitch; 905MM Belt Pitch Length; 4.68MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
35.63 英寸 | 905 毫米
带宽
0.184 英寸 | 4.68 毫米