GATES
GATES
300J24 ; PJ762-24
GATES GATES
描述
GATES 300J24 ; PJ762-24
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
300J24 ; PJ762-24
BDI部件号
1103603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/300J24-;-PJ762-24/p/1103603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053516982
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
24 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
300J24
制造商内部编号
9171-03024
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 30" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
2.251 英寸 | 57.175 毫米
带节距长度
30 英寸 | 762 毫米