GATES
GATES
3010M16 ; PM7646-16
GATES GATES
描述
GATES 3010M16 ; PM7646-16
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 301" Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
3010M16 ; PM7646-16
BDI部件号
1103624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3010M16-;-PM7646-16/p/1103624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053622188
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
16 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3010M16
制造商内部编号
9174-30116
重量/磅
40.1
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 301" Pitch Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
6 英寸 | 152.4 毫米
带节距长度
301 英寸 | 7,645.4 毫米