GATES
GATES
3310M10 ; PM8408-10
GATES GATES
描述
GATES 3310M10 ; PM8408-10
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 331" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
3310M10 ; PM8408-10
BDI部件号
1104363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3310M10-;-PM8408-10/p/1104363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053622232
重量 / Kilogram
12.25
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3310M10
制造商内部编号
9174-33110
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 331" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
331 英寸 | 8,407.4 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米