GATES
GATES
360J10 ; PJ914-10
GATES GATES
描述
GATES 360J10 ; PJ914-10
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
360J10 ; PJ914-10
BDI部件号
1104741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/360J10-;-PJ914-10/p/1104741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053271744
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
360J10
制造商内部编号
9171-03610
重量/磅
0.18
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 36" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
36 英寸 | 914.4 毫米
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米