CONTINENTAL
CONTINENTAL
3610M15 ; PM9169-15
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3610M15 ; PM9169-15
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 361" Belt Pitch Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3610M15 ; PM9169-15
BDI部件号
403551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3610M15-;-PM9169-15/p/403551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256712128
重量 / Kilogram
21.883
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
15 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3610M15 PM9169-15
制造商内部编号
20060746
重量/磅
48.201
详细描述
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 361" Belt Pitch Length; 5-5/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
5.625 英寸 | 142.875 毫米
带节距长度
361 英寸 | 9169.4 毫米