https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25102552-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobU15OHhNREEzTmpRME5UazJOak0yTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURJMU5USmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NmJlYWM0YWYxMDc2NmE5MmI4NzkxMGNmMzdmYjFkODM3ZTRlMTJmNjRjNGYxNmIyZDAzZTVhYzRkMWJjYTRhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25102552-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobU15OHhNREEzTmpRME5UazJOak0yTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURJMU5USmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NmJlYWM0YWYxMDc2NmE5MmI4NzkxMGNmMzdmYjFkODM3ZTRlMTJmNjRjNGYxNmIyZDAzZTVhYzRkMWJjYTRhOA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
369J12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 369J12
Poly-V Belt; Poly-V Belt; 3/32" Pitch; 36.9" Pitch Length; 1-1/8" Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material; J Series
制造商部件号
369J12
BDI部件号
25102552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/369J12/p/25102552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256092503
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
369J12 POLY-V
制造商内部编号
20681959
重量/磅
0.25
详细描述
Poly-V Belt; Poly-V Belt; 3/32" Pitch; 36.9" Pitch Length; 1-1/8" Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material; J Series
带节距长度
36.9 英寸 | 937.26 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米