OPTIBELT
OPTIBELT
3910M2 ; PM9931-2
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 3910M2 ; PM9931-2
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 391" Belt Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3910M2 ; PM9931-2
BDI部件号
20384672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3910M2-;-PM9931-2/p/20384672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486107777
重量 / Kilogram
2.259
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3910 M 2
详细描述
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 391" Belt Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
391 英寸 | 9931.4 毫米