400J15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNREE0TmpBeU9EZ3dOREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmQyMDkyZGZmZDYzMjg5Y2NlZmE0ZmQzM2Q1NzkxOTdmN2JhMjllZDhjY2UzZjY4NmVhOWFlMWZiODcwM2Iy
22456129 Poly-V带 

TIMKEN TIMKEN

400J15

描述

TIMKEN 400J15

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 40" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

400J15

BDI部件号
22456129

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201334535
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
15 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 40" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
40 英寸 | 1016 毫米
带宽
1.406 英寸 | 35.712 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新