https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
                
					
						
									GATES
								GATES
							
						
					400J20 ; PJ1016-20
				 
				GATES GATES
描述
						
                            
								GATES 400J20 ; PJ1016-20
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 40"-1016MM Belt Pitch Length; 1.88"-46.8MM Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
                         	制造商部件号
	                    
	                      	400J20 ; PJ1016-20
							BDI部件号
						
	                      	20287482
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/400J20-;-PJ1016-20/p/20287482
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0072053280258
					重量 / Kilogram
				0.181
					Product Group - BDI
				M02356
					传动带系列
				
					J | PJ
			传动带类别
				
					Poly-V
			带节距
				
					3/32 Inch | 2.34 MM
			皮带峰数
				
					20 Bands
			张力线材料
				
					Polyester
			外圈材料
				
					Rubber
			英寸 - 公制
				
					Inch | Metric
			类别 - BDI
				
					Drive Belt Poly-V
			名称
				
					Belt
			关键字串
				
					Poly-V
			详细描述
				
					Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 40"-1016MM Belt Pitch Length; 1.88"-46.8MM Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
			带节距长度
				
					40 英寸 | 1016 毫米
			带宽
				
					1.88 英寸 | 46.8 毫米