https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4050630
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4050630
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 63" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4050630
BDI部件号
410213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4050630/p/410213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256271533
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
OETS Multi-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4050630 Poly-V Belt
制造商内部编号
20169559
重量/磅
0.257
详细描述
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 63" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.703 英寸 | 17.856 毫米
带节距长度
63 英寸 | 1600.2 毫米

