CONTINENTAL
CONTINENTAL
4070579
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4070579
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 57.9" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4070579
BDI部件号
24554437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4070579/p/24554437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256005787
重量 / Kilogram
0.169
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
OETS Multi-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4070579 Poly-V Belt
制造商内部编号
20692636
重量/磅
0.282
详细描述
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 57.9" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
57.9 英寸 | 1470.66 毫米
带宽
0.984 英寸 | 24.994 毫米