4090609 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
19301363 Poly-V带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4090609

描述

CONTINENTAL 4090609

K; Poly-V; 9/64" Pitch; 60.9" Belt Pitch Length; 1-17/64" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

4090609

BDI部件号
19301363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.232
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.232
详细描述
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 60.9" Belt Pitch Length; 1-17/64" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
60.9 英寸 | 1546.86 毫米
带宽
1.266 英寸 | 32.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新