4210M2 ; PM10693-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMlpDOHhNRGN4TVRJek56QTJOamM0TWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmUyMWE5NWVhODU1NmM0YWFjZmE2MmFiODAxODY3YmUwZjViYmFhZWEwMzhkMjQ0ZjZiZWU1NTkwOWQ5YjMxMw
1078339 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

4210M2 ; PM10693-2

描述

OPTIBELT 4210M2 ; PM10693-2

Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 421" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

4210M2 ; PM10693-2

BDI部件号
1078339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486107784
重量 / Kilogram
2.431
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4210M2
重量/磅
5.36
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 421" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
421 英寸 | 10,693.4 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新