440J6 ; PJ1118-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
1106848 Poly-V带 

GATES GATES

440J6 ; PJ1118-6

描述

GATES 440J6 ; PJ1118-6

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 44" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

440J6 ; PJ1118-6

BDI部件号
1106848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053281514
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
440J6
制造商内部编号
9171-04406
重量/磅
0.68
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 44" Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
44 英寸 | 1,117.6 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新