480J5 ; PJ1222-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
17032778 Poly-V带 

GATES GATES

480J5 ; PJ1222-5

描述

GATES 480J5 ; PJ1222-5

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

480J5 ; PJ1222-5

BDI部件号
17032778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 17

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053520002
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J | PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch | 2.34 MM
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 48"-1222MM Belt Pitch Length; 0.47"-11.7MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.47 英寸 | 11.7 毫米
带节距长度
48 英寸 | 1222 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新