OPTIBELT
OPTIBELT
4810M8 ; PM12217-8
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 4810M8 ; PM12217-8
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 481" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
4810M8 ; PM12217-8
BDI部件号
1078354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/4810M8-;-PM12217-8/p/1078354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486134797
重量 / Kilogram
11.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
4810M8
重量/磅
24.51
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 481" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
带节距长度
481 英寸 | 12,217.4 毫米