CONTINENTAL
CONTINENTAL
490J9 ; PJ1244-9
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 490J9 ; PJ1244-9
Poly-V Belt; J; 3/32" Pitch; 49" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
490J9 ; PJ1244-9
BDI部件号
403597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/490J9-;-PJ1244-9/p/403597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256077807
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
490J9 PJ1244-9
制造商内部编号
20061385
重量/磅
0.245
详细描述
Poly-V Belt; J; 3/32" Pitch; 49" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.844 英寸 | 21.438 毫米
带节距长度
49 英寸 | 1244.6 毫米