497J4 ; PJ1262-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM05DOHhNRGN4TVRJek56STVOakUxT0M5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxZTBiOGQ0ZGIwMjQ4YzJhZjMyYjlkNDEzNGNlMTQ3Y2MyNmVkN2VhOGY3ZmFiZjhiYWVjMjEzYjYyMjhlYg
1076883 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

497J4 ; PJ1262-4

描述

OPTIBELT 497J4 ; PJ1262-4

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

497J4 ; PJ1262-4

BDI部件号
1076883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486115093
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
497J4
重量/磅
0.1
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
49.7 英寸 | 1,262.38 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新