OPTIBELT
OPTIBELT
497J7 ; PJ1262-7
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 497J7 ; PJ1262-7
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
497J7 ; PJ1262-7
BDI部件号
1076886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/497J7-;-PJ1262-7/p/1076886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486128369
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
497J7
重量/磅
0.18
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 21/32" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
49.7 英寸 | 1,262.38 毫米
带宽
0.657 英寸 | 16.688 毫米