https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 5410M3
20372372 Poly-V带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

5410M3

描述

MEGADYNE GROUP 5410M3

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 541" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5410M3

BDI部件号
20372372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041215095
重量 / Kilogram
6.309
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
5410M3
详细描述
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 541" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
541 英寸 | 13741.4 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新