https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 581J3 ; PJ1475-3
1076998 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

581J3 ; PJ1475-3

描述

OPTIBELT 581J3 ; PJ1475-3

Poly-V Belt; J; 3/32 Inch Pitch; 58.1" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

581J3 ; PJ1475-3

BDI部件号
1076998

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486306194
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
581J3
重量/磅
0.09
详细描述
Poly-V Belt; J; 3/32 Inch Pitch; 58.1" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
58.1 英寸 | 1,475.74 毫米
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新