5PK990 ; PK990-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
1077906 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

5PK990 ; PK990-5

描述

OPTIBELT 5PK990 ; PK990-5

PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 990MM Belt Pitch Length; 17.8MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5PK990 ; PK990-5

BDI部件号
1077906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486350289
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.114
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 990MM Belt Pitch Length; 17.8MM Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米
带节距长度
38.976 英寸 | 990 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新