https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
OPTIBELT
OPTIBELT
6010M8 ; PM15266-8
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 6010M8 ; PM15266-8
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 601" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
6010M8 ; PM15266-8
BDI部件号
1078372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/6010M8-;-PM15266-8/p/1078372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486134810
重量 / Kilogram
13.91
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
6010M8
重量/磅
30.63
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 601" Pitch Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
601 英寸 | 15,265.4 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米