https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnM01TOHhNREk1TXpRNU1ERTRPRE14T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUzYWE5MzVlNGE3NGFhZjc1OTAwMGVhNjlhZDlmMGMwMGM0MGRiODIxNmI4YjgxMWE3OWNkZTllZDJmMTQyZTk
OPTIBELT
OPTIBELT
635L9 ; PL1613-9
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 635L9 ; PL1613-9
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 1613MM Belt Pitch Length; 42.3MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
635L9 ; PL1613-9
BDI部件号
1077991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/635L9-;-PL1613-9/p/1077991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486215175
重量 / Kilogram
0.595
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PL
传动带类别
Poly-V
带节距
4.7 MM
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.595
详细描述
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 1613MM Belt Pitch Length; 42.3MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.665 英寸 | 42.3 毫米
带节距长度
63.504 英寸 | 1613 毫米