650J4 ; PJ1651-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU5pOHhNRFF3T0RrMk1qa3hOak00TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgwUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDUyNzQ5MWNjZjBiNDQ5MDQ0YmQyYjg0MTM5ODY4ZWYzNzkxMTQzYmY2ZjZjYTQzOGE5YjcwZmQ0MDk3ZmQwNw
1111781 Poly-V带 

GATES GATES

650J4 ; PJ1651-4

描述

GATES 650J4 ; PJ1651-4

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 65" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

650J4 ; PJ1651-4

BDI部件号
1111781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053299427
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
650J4
制造商内部编号
9171-06504
重量/磅
0.2
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 65" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
65 英寸 | 1,651 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新