655L2 ; PL1664-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
414958 Poly-V带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

655L2 ; PL1664-2

描述

CONTINENTAL 655L2 ; PL1664-2

Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 65-1/2" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

655L2 ; PL1664-2

BDI部件号
414958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256079535
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
655L2 PL1664-2
制造商内部编号
20252850
重量/磅
0.278
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 65-1/2" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带节距长度
65.5 英寸 | 1663.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新