6700BR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
1112061 Poly-V带 

GATES GATES

6700BR

描述

GATES 6700BR

K; Poly-V; 9/64 Inch Pitch; 28.27" Belt Pitch Length; 1" Belt Width; 7 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

6700BR

BDI部件号
1112061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075392026
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Aramid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
6700BR
重量/磅
0.18
详细描述
K; Poly-V; 9/64 Inch Pitch; 28.27" Belt Pitch Length; 1" Belt Width; 7 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
28.27 英寸 | 718.058 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新