GATES
GATES
695L22 ; PL1765-22
GATES GATES
描述
GATES 695L22 ; PL1765-22
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 69-1/2" Belt Pitch Length; 4-1/8" Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
695L22 ; PL1765-22
BDI部件号
1112286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/695L22-;-PL1765-22/p/1112286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053580945
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
22 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
695L22 PL1765-22
制造商内部编号
9173-06922
重量/磅
3.08
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 69-1/2" Belt Pitch Length; 4-1/8" Belt Width; 22 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
69.5 英寸 | 1765.3 毫米
带宽
4.125 英寸 | 104.775 毫米