770L12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnNU9DOHhNREUyTXpJeE9EZzBNVFl6TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYjU3ZDlkODg2Y2NlMTFkMjBhYWNiNjY0MjNkZTNiZWNkMGYwODYzMjQ4NzQxYzE4OWFiOWY1YjVjMDBjY2I1
20658637 Poly-V带 

TIMKEN TIMKEN

770L12

描述

TIMKEN 770L12

Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Belt Pitch; 77" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

770L12

BDI部件号
20658637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0033259278494
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Belt Pitch; 77" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
带节距长度
77 英寸 | 1955.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新